9446530300 Gradmesser mit Schiene 300/600mm

Gradmesser

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:46530300, 9446530300
Rubix:1558135
Hersteller:4317784211390
EAN:4317784211390
9446530300 Gradmesser m. Schiene 300600mm FORMAT

Technische Zusammenfassung

Typ9446530300 gradmesser m. schiene 300600mm format
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9446530300 Gradmesser mit Schiene 300/600mm


Gradmesser mit Schiene 300/600mm FORMAT
Gradmesser, in der Länge verstell- und verschiebbar Ausführung: Offener, halbrunder Bogen, in der Länge verstell- und feststellbar und um 45° abgeschrägte Schiene, aus Spezialstahl, blendfreie Skala, matt verchromt. Anwendung: Zum Messen von Winkelgraden 10°-170°, auch an Werkstücken mit kleinen Ansätzen. Ablesung 1°.

Technische Informationen


Attribute
Typ9446530300 gradmesser m. schiene 300600mm format
Zolltarifcode90173000
79,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
94,57 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std