GN300-45-M5-50-SW Klemmhebel, verstellbar, schwarz, Zink-Druckguss

Verstellbare Klemmhebel, Zink-Druckguss, Gewindestift Stahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 300-45-M5-50-SW
Rubix:91211
Hersteller:GN 300-45-M5-50-SW
EAN:4045525146075
GN300-45-M5-50-SW Klemmhebel verstellbar mit Schraube schwarz

Technische Zusammenfassung

Durchmesser des Drahtes45 mm
Material/VerarbeitungZink
Länge50 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN300-45-M5-50-SW Klemmhebel, verstellbar, schwarz, Zink-Druckguss


Verstellbare Klemmhebel GN 300 sind vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Gewindeeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden. Durch Anheben (Ziehen) des Griffes wird die Kerbverzahnung frei und der Klemmhebel kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim "Loslassen" rastet der Griff selbsttätig wieder ein.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht40 g
Durchmesser des Drahtes45 mm
Material/VerarbeitungZink
Länge50 mm
Höhe34 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84879090
4,23 exkl. MwSt.
/ Stück
5,03 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Durchmesser des Drahtes

Länge

50 mm

Höhe