K0114.1082X60 Spannhebel, flach, GR.1, Form:15°, Stahl
Flachspannhebel mit Außengewinde, 15 Grad
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0114.1082X60
Rubix:328706
EAN:4059245076703



Technische Zusammenfassung
| Durchmesser des Drahtes | 8 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Länge | 60 mm |
Dokumente
Produktdetails : K0114.1082X60 Spannhebel, flach, GR.1, Form:15°, Stahl
Werkstoff: Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Kunststoffkugelknopf schwarz.Ausführung: brüniert.Hinweis: Fehlende Maße siehe Flachspannhebel mit Innengewinde.Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen und Sonderausführungen. Maße "H1", "A" und "A1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Flachspannhebel mit Außengewinde
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 189 g |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 8 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Länge | 60 mm |
| Höhe | 19 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,72 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen