K0129.1081X30 Spannhebel, flach, GR.1, Form:0°, Edelstahl
Flachspannhebel Edelstahl mit Außengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0129.1081X30
Rubix:929844
EAN:4059245077335



Technische Zusammenfassung
| Durchmesser des Drahtes | 2 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Länge | 30 mm |
Dokumente
Produktdetails : K0129.1081X30 Spannhebel, flach, GR.1, Form:0°, Edelstahl
Werkstoff: Stahlteile Edelstahl 1.4305. Kunststoffkugelknopf schwarz.Ausführung: Stahlteile blank.Bestellbeispiel: K0129.1081X40 (Länge L mit angeben)Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen und Sonderausführungen. Maße "H1" und "A1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Flachspannhebel Gr.1 M8x30 Niro
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 182 g |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 2 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Länge | 30 mm |
| Höhe | 19 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,51 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen