K0114.1081 Spannhebel, flach, GR.1, Form:0°, Stahl
Flachspannhebel mit Innengewinde, 0 Grad
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0114.1081
Rubix:164230
EAN:4059245076437



Technische Zusammenfassung
| Durchmesser des Drahtes | 13,5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Länge | 19 mm |
Dokumente
Produktdetails : K0114.1081 Spannhebel, flach, GR.1, Form:0°, Stahl
Werkstoff: Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Kunststoffkugelknopf schwarz.Ausführung: brüniert.Auf Anfrage: Weitere Innengewinde und Sonderausführungen. Maße "H1", "A" und "A1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Flachspannhebel mit Innengewinde
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 164 g |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 13,5 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Länge | 19 mm |
| Höhe | 19 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,90 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort