9114000600 Flachsenker DIN373 HSS Durchgangsloch Zylinderschaft M6
Flachsenker
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:14000600, 9114000600
Rubix:1553868
Hersteller:14000600
EAN:4317784079617

Produktdetails : 9114000600 Flachsenker DIN373 HSS Durchgangsloch Zylinderschaft M6
Flachsenker FEIN DIN373 HSS Durchgangsloch Zylinderschaft M6 FORMAT
Flachsenker 180° mit zyl. Schaft Ausführung: Spiralgenutet, mit festem Führungszapfen. Anwendung: Zum Versenken von Innensechskantschrauben DIN 912, DIN 6912 und DIN 7984 sowie Zylinderschrauben DIN 84 (ISO 1207). Ideal zum grat- und ratterfreien Senken bei Stahl, Guss und Leichtmetallen.
Flachsenker 180° mit zyl. Schaft Ausführung: Spiralgenutet, mit festem Führungszapfen. Anwendung: Zum Versenken von Innensechskantschrauben DIN 912, DIN 6912 und DIN 7984 sowie Zylinderschrauben DIN 84 (ISO 1207). Ideal zum grat- und ratterfreien Senken bei Stahl, Guss und Leichtmetallen.
Technische Informationen
Attribute
| Material des Körpers | hss |
|---|---|
| Schaftdurchmesser | 8 mm |
| Gesamtlänge | 80 mm |
| Zolltarifcode | 82077031 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,12 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
