9114151800 Flachsenker Mittel HSS Schaft MK Durchgangsloch M18
Flachsenker
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:14151800, 9114151800
Rubix:1553936
Hersteller:14151800
EAN:4317784258067

Produktdetails : 9114151800 Flachsenker Mittel HSS Schaft MK Durchgangsloch M18
Flachsenker Mittel HSS Schaft MK Durchgangsloch M18 FORMAT
Flachsenker mit Morsekegelschaft Ausführung: Spiralgenutet, mit festem Führungszapfen. Anwendung: Zum Versenken von Innensechskantschrauben DIN 912, DIN 6912 und DIN 7984 sowie Zylinderschrauben DIN 84 (ISO 1207). Hinweis: Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.
Flachsenker mit Morsekegelschaft Ausführung: Spiralgenutet, mit festem Führungszapfen. Anwendung: Zum Versenken von Innensechskantschrauben DIN 912, DIN 6912 und DIN 7984 sowie Zylinderschrauben DIN 84 (ISO 1207). Hinweis: Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.
Technische Informationen
Attribute
| Material des Körpers | hss |
|---|---|
| Gesamtlänge | 190 mm |
| Zolltarifcode | 82077031 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
73,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
87,16 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
