Metallschraube mit metrischem Gewinde Spartex VMTRL4X25Z, Durchmesser, metrisch: M4 | Länge: 25 mm | Norm: NFE 25129
Flachkopfschraube rundkopf gross
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VMTRL4X25Z
Rubix:3191205
Hersteller:882447
EAN:3660757017057


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | zink |
Produktdetails : NFE25-129 M4X25 4.8 ZN Flachrundschraube mit großem Kopf und Doppelschlitz
Flachkopfschraube rundkopf gross NFE 25-129
4X25
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | zink |
| Norm | nfe 25129 |
| Durchmesser, metrisch | m4 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,30 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
11,07 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
25 mm