K0738.2062 Klemmhebel, flach, GR.2, Zinkdruckguss

Klemmhebel Zinkdruckguss, flach, mit Innengewinde, seidenmatt reinorange, Gewindeeinsatz Edelstahl

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0738.2062
Rubix:929289
EAN:4059245084623
K0738.2062 Flachklemmhebel Gr.2 M6 - Edelstahl

Technische Zusammenfassung

Durchmesser des Drahtes6 mm
Länge65 mm
Höhe29,2 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0738.2062 Klemmhebel, flach, GR.2, Zinkdruckguss


Klemmhebel sind vorgesehen für die manuelle Verstellung bei Fixieraufgaben und Klemmanwendungen. Eine hohe Varianz dieser Produktgruppe ergibt sich aus den unterschiedlichen Bauformen, Werkstoffen und Farben. Verwendung finden diese klassischen Elemente in den verschiedensten Bereichen. Klemmhebel spielen eine wesentliche Rolle, wenn es darum geht, Werkstücke schnell, sicher und präzise zu fixieren oder zu lösen. Ihre Bedeutung liegt vor allem in der Zeitersparnis und der einfachen Handhabung, da sie eine werkzeuglose Bedienung ermöglichen. Dies ist besonders in Umgebungen wichtig, in denen häufige Anpassungen erforderlich sind, wie in der Fertigung oder Montage. Die Flexibilität und Zuverlässigkeit von Klemmhebeln tragen zur Effizienz und Sicherheit in zahlreichen industriellen und alltäglichen Anwendungen bei.
WERKSTOFF: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Edelstahl 1.4305. | AUSFÜHRUNG: Griffhebel kunststoffbeschichtet. Edelstahlteile blank. | AUF ANFRAGE: Weitere Innengewinde, Farben sowie Sonderausführungen. Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. | HINWEIS: Es werden serienmäßig geliefert: orange RAL 2004. | AUSFÜHRUNG 1: flach

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung82 g
Durchmesser des Drahtes6 mm
Länge65 mm
Höhe29,2 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode73181595
7,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,34 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge