K0737.3102X30 Klemmhebel, flach, GR.3, Zinkdruckguss
Flachklemmhebel mit Außengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0737.3102X30
Rubix:929278
EAN:4059245087334



Dokumente
Produktdetails : K0737.3102X30 Klemmhebel, flach, GR.3, Zinkdruckguss
Werkstoff: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.Ausführung: Griffhebel kunststoffbeschichtet. Stahlteile brüniert.Bestellbeispiel: K0737.2061X15 (Länge L mit angeben)Hinweis: Es werden serienmäßig geliefert: schwarz seidenmatt, orange RAL 2004.Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farben sowie Sonderausführungen. Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Flachklemmhebel Gr.3 M10X30
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 157 g |
|---|---|
| Modell | 0737.3102x30 |
| Länge | 30 mm |
| Farbe | orange |
| Werkstoff | zink |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181595 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,70 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage