• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Klebebänder und Schutzfolien(1.989)
    • Befestigungsmaterialien(81.828)
    • Bedienungselemente(54.906)
    • Eisenwaren Bau(921)
    Siehe Befestigung / Montage
    • Bedienungselemente(54.906)
    Siehe Bedienungselemente
    1. Rubix Kategorien
    2. Befestigung / Montage
    3. Bedienungselemente
    4. Bedienungselemente
    5. Greifer / Halter / Magnete
    6. Haltemagnet
    7. 9336930003 Stabgreifer-Magnet SmCo 8x20mm

    9336930003 Stabgreifer-Magnet SmCo 8x20mm

    Haltemagnet Format

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Format:9336930003
    Rubix:3654487
    brand logo

    Produktdetails : 9336930003 Stabgreifer-Magnet SmCo 8x20mm


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    5,76 € exkl. MwSt.
    / Stück
    6,85 € inkl. MwSt.
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    GN52.2-ND-6 Haltemagnet, Stabform, mit Innengewinde, NdFeBGN55.4-SC-16-12.5-2.5 Rohmagnet, Blockform, SmCo580/06 Magnetsystem für Alu-Profile Bosch 30 x 30 Nut 83*3-2 Scheibenmagnet Neodym, Ni, N35 3 mm rund x2 mmK1407.1530 Rohmagnet, Stabmagnet, ALNICOK1407.1020 Rohmagnet, Stabmagnet, ALNICOGN50.1-HF-40-8 Haltemagnet Scheibenform, ohne Gewinde, Hartferrit9336940007 Stabgreifer-Magnet NdFeB mit Gewinde 16x20mmGN51.3-ND-88-M8-WS Haltemagnet mit Gewindezapfen, mit Gummiummantelung108/07 Stabgreifer Neodym 13x18 mm mit Gewinde M4x7GN51.2-ND-88-M8-WS Haltemagnet mit Innengewinde, mit Gummiummantelung, NdFeBGN52.1-AN-8-1 Haltemagnet, Stabform, ohne Bohrung, AlNiCo9337000075 Flachgreifer-Magnet SmCo mit Gewinde 25x7/ 14mm9387900055 Aufbaublock 78x78x40x1 AMF107/06 Stabgreifer Neodym 20 mm x 25 mm mit Passungstoleranz h6
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap