9310250013 Flächenspannfutter DIN69871 SK40 14x50mm KKS

Flächenspf.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fortis Tools:30270013, 9310250013
Rubix:2151716
Hersteller:4317784756938
EAN:4317784756938
9310250013 Flächenspf. D69871 SK40 14x 50mm KKS For

Produktdetails : 9310250013 Flächenspannfutter DIN69871 SK40 14x50mm KKS


Flächenspannfutter DIN69871 SK40 14x50mm KKS FORTIS
Flächenspannfutter, System Weldon, mit Kühlkanalschlitzen Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit zentraler Kühlkanalbohrung und seitlichen Kühlkanalschlitzen, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Kegel nach DIN 254. Kegelwinkeltoleranz: AT3 Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,001 mm Bohrungstoleranz: H5 Anwendung: Zum Spannen von Fräsern mit Zylinderschaft und seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835-B und DIN 6535-HB. Lieferumfang: Flächenspannfutter mit Spannschraube.

Technische Informationen


Attribute
53,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
64,11 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std