9312604025 Flächenspannfutter DIN2080 D25x80 SK40

Flächenspannfutter

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fortis Tools:30934025, 9312604025
Rubix:2157978
Hersteller:4317784723015
EAN:4317784723015
9312604025 Flächenspannfutter D2080 D25 SK40 Fortis

Produktdetails : 9312604025 Flächenspannfutter DIN2080 D25x80 SK40


Flächenspannfutter DIN2080 D25x80 SK40 Fortis
Flächenspannfutter System Weldon, SK 40 Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Kegel nach DIN 254. Kegelwinkeltoleranz: AT3 Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,001 mm Bohrungstoleranz: H5 Gehärtet: 58 ± 2 HRC Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft und seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835-B und DIN 6535-HB. Lieferumfang: Flächenspannfutter mit eingebauter Spannschraube, ab Ø 25 mm mit zwei Spannschrauben.

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode84661020
44,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
52,91 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std