Referenzen
Spartex:855161
Rubix:3250327
EAN:3660338106354

Produktdetails : 855161 Düse für Flächenrieniger 855161 Hp 1/4 015
Ideal zum Reinigen von Gewerbeflächen, öffentlichen Bereichen, Parkplätzen, Schwimmbädern, Bürgersteigen, Terrassen oder in der Landwirtschaft. Mit Spritzschutz, sehr handlich, geräuscharm und wirksame Reinigung ohne Reinigungsmittel.
Anzahl der Düsen: 2
Max. Druck: 300 bar. Max. Durchflussrate: 40 L / min
Max. Temperatur: 80°C
Anzahl der Düsen: 2
Max. Druck: 300 bar. Max. Durchflussrate: 40 L / min
Max. Temperatur: 80°C
Technische Informationen
Attribute
| Typ | hd-düse 1/4 015 |
|---|---|
| Für Modell | nhp 150 exp |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,13 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
