Flache und hochfeste Unterlegscheibe Spartex RONCHAN5A2ISO, Innendurchmesser: 5 mm | Außendurchmesser: 10 mm | Norm: ISO 7090
Flache Unterlegscheiben mit Fase, mittel, 200 HV
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONCHAN5A2ISO
Rubix:560852
Hersteller:709025
EAN:4043377309167


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Außendurchmesser | 10 mm |
Produktdetails : ISO7090 5.3X10X1 A2 200HV Flache Scheibe mit Fase, normale Reihe
Flache Scheibe mit Fase, normale Reihe
Flache Scheiben mit Fase, normale Reihe, 200 HV A2 10X5X1
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Außendurchmesser | 10 mm |
| Norm | iso 7090 |
| Durchmesser, metrisch | m5 |
| Stärke | 1 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,04 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Innendurchmesser
5 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
10 mm
Durchmesser, metrisch
m5