4932352473 Fixtec-Schnellspannmuter

FIXTEC-Mutter

Siehe technische Informationen

Referenzen

Milwaukee:4932352473
Rubix:1785048
EAN:4002395371327
brand logo

Technische Zusammenfassung

Bohrung14 mm
Durchmesser150 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 4932352473 Fixtec-Schnellspannmuter


FIXTEC: Scheibenwechsel in Sekundenschnelle, keine zusätzlichen Werkzeuge erforderlich.
Nicht geeignet für den Einsatz an Winkelschleifern mit Brems- oder Schnellstoppfunktion.
Nur 8 mm dick, wodurch eine größere Auflagefläche der Scheibe am Werkstück entsteht.
Kompatibel mit Winkelschleifern aller Hersteller bis ⌀ 150 mm mit standardmäßigem M14-Spindelgewinde.

Technische Informationen


Attribute
Bohrung14 mm
Durchmesser150 mm
Gewindegrößem14
306,00 exkl. MwSt.
/ 12 Stück
364,14 inkl. MwSt.
  • Nicht verfügbar