Referenzen
SMC:KM14-06-08-03S-3
Rubix:2174491
Hersteller:KM14-06-08-03S-3
EAN:3618036073904
Produktdetails : KM14-06-08-03S-3 Steckverteilerleiste
Die One-Touch-Fitting-Verteilerserie KM ist in 6 verschiedenen Modellvarianten erhältlich. Für bestimmte Modelle sind Außen- und Innengewinde verfügbar. Das Schlauchmaterial umfasst Nylon, weiches Nylon und Polyurethan.
-Anzahl der Anschlüsse A: 3.
Anschluss B Größe: ø6-1/8, ø6-1/4, ø6-3/8, ø8-1/8, ø8-1/4, ø8-3/8, ø10-1/4, ø10-3/8, ø10-1/2.
Anschlussgröße A: ø4, ø6, ø8.
Anwendbarer Rohr-AD 1: 06 (6mm)
Anwendbarer Rohr-AD 2: 08 (gleicher Ø8)
Anschlussgröße: 03 (R(PT) 3/8)
Stärken
Verteiler mit One-Touch-Anschlüssen
KM, nur Größe 14
R(PT) Außengewinde als Option
Vielfältige Schlauchgrößen verfügbar
KM, nur Größe 14
R(PT) Außengewinde als Option
Vielfältige Schlauchgrößen verfügbar
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | nylon;weiches nylon und polyurethan (schlauch) |
|---|---|
| Anschluss 1 | 3/8 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,73 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage