3311 13 17 04 Verteilerblock, Durchgang G3/8 - 4 Ausgänge G1/4

Legris Verteilerblock, Durchgang G3/8 - 4 Ausgänge G1/4

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:3311 13 17 04
Rubix:69518
Hersteller:3311 13 17 04
EAN:0820099266879
3311 13 17 04 Verteilerblock, Durchgang G3/8 - 4 Ausgänge G1/4

Technische Zusammenfassung

Werkstoffbehandeltes aluminium
Anschluss 1g 3/8
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3311 13 17 04 Verteilerblock, Durchgang G3/8 - 4 Ausgänge G1/4


Anwendung: Robotik, Textil, Pneumatik, Automobilbau, Lebensmittelverarbeitung, Verpackung
Gehäusematerial: Eloxiertes Aluminium
Anschluss 1 Gewindegröße: G 3/8 / G 1/4
Anschluss 1 Typ: BSPP / BSPP
Division: Low Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtyp: Siehe Technische Daten des Teils.
Material des Klemmrings: k.A.
Materialien der Konstruktion: k.A. (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 20
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: -10
Montageposition: k.A.
Anzahl der Ausgänge: 4
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktart: In-Line Verteiler Buchse
Produkttyp: Verteiler
Menge pro Box: 5
Dichtungsmaterial: n/a
Form: n/a
Gewicht: 0.144

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht144 g
Gewicht der Verpackung726 g
Werkstoffbehandeltes aluminium
Anschluss 1g 3/8
1 mm
220 mm
Zolltarifcode73079980
25,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,52 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std