Referenzen
Fischer:045301
Rubix:2981186
Hersteller:FIS H 22 x 1.000 L
EAN:4006209453018

Produktdetails : FIS H 22X1000 L Ankerhülse
• Flexible Anpassung der Länge. Dies reduziert Kosten und Komplexität
• Ankerhülse ermöglicht optimalen Formschluss in Lochstein
• Gitterstruktur der Ankerhülse reduziert Mörtelverbrauch
Die fischer Injektions-Ankerhülse Metall Meterware ist die wirtschaftliche Systemkomponente für die Verwendung der fischer Injektionsmörtel in Lochstein-Mauerwerk. Die Ankerhülse wird abgelängt, in das Bohrloch gesteckt, und vom Grund der Ankerhülse mit Injektionsmörtel verfüllt. Beim Setzen der Ankerstange wird der Mörtel durch die Gitterstruktur gedrückt und verbindet sich im Formschluss mit dem Lochstein. Dadurch wird die Last in den Baustoff geleitet.
Funktion:
• Die Ankerhülse wird zunächst auf die geforderte Länge zugeschnitten
• Die Ankerhülse wird in das Bohrloch gesteckt und vom Ankerhülsengrund her mit Injektionsmörtel verfüllt
• Beim Setzen des Befestigungselements wird der Mörtel durch die Gitterstruktur der Ankerhülse gedrückt und passt sich dem Verankerungsgrund optimal an
• Die Last wird über Formschluss abgetragen
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 1030x72x72 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 805 g |
| Durchmesser der Bohrung | 22 mm |
| Nutzlänge | 1000 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Typ | fis h |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
127,77 € exkl. MwSt.
/ 6 Stück
152,04 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen





