GN224.1-8-30-CR Fingergriff mit Auflagescheiben. Stahl verchromt
Fingergriffe, Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 224.1-8-30-CR
Rubix:668693
Hersteller:GN 224.1-8-30-CR
EAN:4045525657762





Produktdetails : GN224.1-8-30-CR Fingergriff mit Auflagescheiben. Stahl verchromt
Fingergriffe, Stahl
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 23 g |
|---|---|
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Durchmesser | 8 mm |
| Herkunftsland | TW |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,63 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
