1.0400 PWR10-A00-0-M Filterelement R928005963
Filterelement 1.0400 H10XL-A00-0-M
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch Rexroth:R928005963
Rubix:746956

Produktdetails : 1.0400 PWR10-A00-0-M Filterelement R928005963
Bosch Rexroth Hydraulik- Ersatzfilter, Serie Ten, Filter 10μm, max. 30 bar
Technische Informationen
Attribute
| Typ | hydraulischer ersatzfilter |
|---|---|
| Filterfeinheit | 10 µm |
| Zolltarifcode | 84219990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
431,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
513,24 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen
