64130175 Fiberschleifer Fs 180-22 A-Cool 100
Fiberschleifer Fs 180-22 A-Cool 100
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Pferd Tools:FS 180-22 A-COOL 100
Rubix:1284347
Hersteller:64130175
EAN:4007220696538



Dokumente
Produktdetails : 64130175 Fiberschleifer Fs 180-22 A-Cool 100
Die Fiberscheiben FS mit Korund A-COOL von PFERD TOOLS sind für universelle Fein- bis Feinstschleifarbeiten auf schlecht wärmeleitenden Werkstoffen ausgelegt, insbesondere auf Edelstahl. Das Schleifmittel Korund A-COOL enthält aktive Zusatzstoffe, die den Materialabtrag erhöhen und gleichzeitig die Wärmeentwicklung beim Schleifen reduzieren. Verschiedene Körnungen ermöglichen eine präzise Anpassung an das gewünschte Oberflächenfinish.
Eigenschaften:
Die Fiberscheiben FS mit Korund A-COOL wurden speziell für Fein- und Feinstschleifanwendungen auf Werkstoffen mit geringer Wärmeleitfähigkeit wie Edelstahl entwickelt. Das Hochleistungs-Schleifmittel enthält aktive Wirkstoffe, die den Abtrag optimieren, das Zusetzen der Scheibe minimieren und die thermische Belastung während des Schleifprozesses deutlich reduzieren.
Das hochwertige Schleifkorn sorgt für ein gleichmäßiges Schliffbild und eine homogene Oberflächenqualität. Durch die flexible Scheibenstruktur passt sich die Fiberscheibe optimal an Konturen und Werkstückgeometrien an. In Kombination mit einem geeigneten Stützteller gewährleisten diese Schleifscheiben eine effiziente Kraftübertragung und ermöglichen präzises Arbeiten auf planen sowie leicht profilierten Oberflächen.
Spezifikationen:
• Scheibendurchmesser (D): 115 mm, 125 mm, 180 mm
• Bohrung (H): 22 mm
• Schleifmittel: Korund A-COOL
• Verfügbare Körnungen: 50, 60, 80, 120, 150, 180, 220
• Max. Drehzahl (Ø 115 mm): 13.300 U/min
• Max. Drehzahl (Ø 125 mm): 12.200 U/min
• Max. Drehzahl (Ø 180 mm): 8.500 U/min
• Verpackungseinheit: 25 Stück
Normen:
• Fiberscheiben von PFERD TOOLS entsprechen der Norm ISO 16057 (Form A1, Ausführung F) und sind als „Vulkanfiber-Schleifscheiben“ gekennzeichnet
Eigenschaften:
Die Fiberscheiben FS mit Korund A-COOL wurden speziell für Fein- und Feinstschleifanwendungen auf Werkstoffen mit geringer Wärmeleitfähigkeit wie Edelstahl entwickelt. Das Hochleistungs-Schleifmittel enthält aktive Wirkstoffe, die den Abtrag optimieren, das Zusetzen der Scheibe minimieren und die thermische Belastung während des Schleifprozesses deutlich reduzieren.
Das hochwertige Schleifkorn sorgt für ein gleichmäßiges Schliffbild und eine homogene Oberflächenqualität. Durch die flexible Scheibenstruktur passt sich die Fiberscheibe optimal an Konturen und Werkstückgeometrien an. In Kombination mit einem geeigneten Stützteller gewährleisten diese Schleifscheiben eine effiziente Kraftübertragung und ermöglichen präzises Arbeiten auf planen sowie leicht profilierten Oberflächen.
Spezifikationen:
• Scheibendurchmesser (D): 115 mm, 125 mm, 180 mm
• Bohrung (H): 22 mm
• Schleifmittel: Korund A-COOL
• Verfügbare Körnungen: 50, 60, 80, 120, 150, 180, 220
• Max. Drehzahl (Ø 115 mm): 13.300 U/min
• Max. Drehzahl (Ø 125 mm): 12.200 U/min
• Max. Drehzahl (Ø 180 mm): 8.500 U/min
• Verpackungseinheit: 25 Stück
Normen:
• Fiberscheiben von PFERD TOOLS entsprechen der Norm ISO 16057 (Form A1, Ausführung F) und sind als „Vulkanfiber-Schleifscheiben“ gekennzeichnet
Stärken
• Hoher und gleichmäßiger Materialabtrag
• Reduzierte Wärmeentwicklung beim Schleifen, ideal für schlecht wärmeleitende Materialien
• Geringeres Zusetzen des Schleifmittels für konstant hohe Schleifleistung
• Sehr gute Anpassungsfähigkeit an Werkstückkonturen durch flexible Ausführung
• Lange Standzeit und hohe Wirtschaftlichkeit
• Reduzierte Wärmeentwicklung beim Schleifen, ideal für schlecht wärmeleitende Materialien
• Geringeres Zusetzen des Schleifmittels für konstant hohe Schleifleistung
• Sehr gute Anpassungsfähigkeit an Werkstückkonturen durch flexible Ausführung
• Lange Standzeit und hohe Wirtschaftlichkeit
Anwendungen
Die Fiberscheiben FS Korund A-COOL eignen sich für Fein- bis Feinstschleifarbeiten auf verschiedenen Werkstoffen wie Edelstahl, legierten Stählen und Aluminium. Die spezielle Schleifmittelrezeptur ist besonders für Materialien mit geringer Wärmeableitung, wie Edelstahl, optimiert.
In metallverarbeitenden Betrieben werden diese Schleifscheiben für Finisharbeiten, leichtes Entgraten sowie Oberflächenanpassungen eingesetzt, z. B. beim Entgraten von Edelstahl-Schweißnähten, beim Egalisieren von Edelstahloberflächen oder zur Vorbereitung vor dem Polieren bzw. leichten Satinieren. Typische Einsatzbereiche sind Metallbau, Behälter- und Apparatebau sowie die industrielle Instandhaltung zur Oberflächenvorbereitung und -homogenisierung vor weiteren Bearbeitungsschritten.
In metallverarbeitenden Betrieben werden diese Schleifscheiben für Finisharbeiten, leichtes Entgraten sowie Oberflächenanpassungen eingesetzt, z. B. beim Entgraten von Edelstahl-Schweißnähten, beim Egalisieren von Edelstahloberflächen oder zur Vorbereitung vor dem Polieren bzw. leichten Satinieren. Typische Einsatzbereiche sind Metallbau, Behälter- und Apparatebau sowie die industrielle Instandhaltung zur Oberflächenvorbereitung und -homogenisierung vor weiteren Bearbeitungsschritten.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 180 mm |
|---|---|
| Körnung | 100 |
| Zolltarifcode | 68053000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
78,00 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
92,82 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage