0-34-297 Fiberglas-Bandmass 30m/12,7mm

Fiberglas-Bandmass 10m/12,7mm

Siehe technische Informationen

Referenzen

Stanley:0-34-297
Rubix:3474560
EAN:3253560342975
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gehäuseabs
Länge30 m
Breite12,7 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 0-34-297 Fiberglas-Bandmass 30m/12,7mm


Dieses Stanley Rollbandmaß ist in den Längen 10 m, 20 m und 30 m erhältlich und eignet sich für Messungen über große Entfernungen im Außenbereich, selbst bei Feuchtigkeit, Stößen und UV-Strahlung. Dank des Glasfaserbands gewährleistet es eine Messgenauigkeit der Klasse III.

Eigenschaften:
Das 12,7 mm breite Band besteht aus glasfaserverstärktem Material mit 40 Fasern (statt 26 bei Standardausführungen). Dadurch wird die Längsdehnung reduziert und die Wiederholgenauigkeit der Messungen verbessert. Im Gegensatz zu einem Stahlband knickt es nicht und ist weniger bruchanfällig. Eine abwaschbare PVC-Beschichtung schützt das Band vor Korrosion, UV-Strahlung und mechanischem Verschleiß durch den Baustelleneinsatz. Das Band ist nicht leitend. Die fluoreszierend gelbe Farbe in Kombination mit einer Skalierung im 2-mm-Abstand sorgt auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen für eine gute Ablesbarkeit. Das geschlossene ABS-Gehäuse verfügt über eine klappbare Kurbel für schnelles Aufrollen sowie über mehrere Öffnungen zum Ableiten von Staub, Sand, Erde usw.

Spezifikationen:
• Bandbreite: 12,7 mm
• Verfügbare Längen: 10 m (Art.-Nr. 0-34-295), 20 m (Art.-Nr. 0-34-296), 30 m (Art.-Nr. 0-34-297)
• Messtoleranz (Klasse III): ± 4,8 mm auf 10 m / ± 8,6 mm auf 20 m / ± 12,6 mm auf 30 m
• Bandmaterial: glasfaserverstärkt, 40 Fasern
• Haken: 90°-Öffnung, mit zwei Nieten am Band befestigt
• Beschichtung: abwaschbares PVC, nicht leitend, UV- und korrosionsbeständig
• Gehäuse: schlagfestes, geschlossenes ABS-Gehäuse mit Öffnungen
• Aufrollsystem: klappbare Kurbel mit Gelenkmechanismus
• Bandfarbe: fluoreszierend gelb, Skalierung im 2-mm-Abstand

Normen:
• MID 2014/32/EU (Klasse III): Europäische Richtlinie für Messgeräte, welche die messtechnische Konformität des Rollbandmaßes für den Einsatz in regulierten Anwendungsbereichen bestätigt

Stärken

• 40-fach glasfaserverstärktes Band: Die reduzierte Banddehnung minimiert Messfehler bei großen Messstrecken
• Abwaschbare PVC-Beschichtung: Die Reinigung über die rückseitige Öffnung verlängert die Lebensdauer, ohne dass das Gehäuse geöffnet werden muss
• Schlagfestes ABS-Gehäuse: Das robuste, geschlossene Gehäuse schützt den Mechanismus zuverlässig vor Stürzen und Schlageinwirkungen
• Verbesserte Sichtbarkeit: Die fluoreszierend gelbe Farbe und die feine 2-mm-Skalierung reduzieren Ablesefehler auch bei schwierigen Lichtverhältnissen
• Schnelles Aufrollen: Die klappbare Kurbel mit Gelenkmechanismus beschleunigt das Aufrollen und reduziert den Bedienaufwand

Anwendungen

Dieses Stanley Rollbandmaß eignet sich für Messungen über große Entfernungen auf Rohbau-, Ausbau- und Renovierungsbaustellen, auf denen Feuchtigkeit, Staub und Stöße häufig auftreten. Erdarbeiten, die Verlegung von Versorgungsleitungen, Holzbau- und Dachdeckerarbeiten profitieren insbesondere von der 30-m-Ausführung bei Absteck- und Vermessungsarbeiten. Im Innenbereich eignet es sich für Trockenbauer, Fliesenleger und Elektriker zur Vermessung von Trennwänden, Bodenflächen oder Kabeltrassen.

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)30x160x210 mm
Gewicht der Verpackung446 g
Gehäuseabs
Länge30 m
Breite12,7 mm
Typ0-34-297
13,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,85 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage