Referenzen
Fischer:567718
Rubix:3831389
Hersteller:FFPC 27
EAN:4048962480320



Dokumente
Produktdetails : FFSC 27 Festpunktschelle
Die massive Festpunktschelle mit lastoptimierten Schellenband
• Flexible Anwendung mit Festpunktsatteln und abgestrebten Festpunkten
• Hohe Lastaufnahme durch stabiles Schellenband
• Geeignet für Rohrdurchmesser 21 mm - 355 mm
Die massive fischer Festpunktschelle FFPC mit lastoptimiertem Schellenband eignet sich bei bei allen warmgehenden Rohrleitungen zur Ausrichtung der thermisch bedingten Rohrausdehnungen in die gewünschte Richtung und verhindert unerwünschte Verschiebungen. Die Festpunktschelle FFPC kann sowohl auf die Festpunktsattel FFS-M oder FFS-H als auch auf die abgestrebten Festpunkte FFP montiert werden. Die Ausführung mit galvanischer Verzinkung ist für Installationen in Gebäuden geeignet.
Stärken
• Die Verwendung der Festpunktschelle FFPC mit den Festpunktsatteln FFS oder den abgestrebten Festpunkten FFP erlaubt einen vielfältigen Einsatz
• Das hohe Lastniveau durch das angepasste Schellenband ermöglicht eine optimierte Anpassung der Befestigungsabstände
• Das Sortiment der FFPC ermöglicht die Befestigung von Rohren mit 21 mm bis 355 mm Durchmesser
Anwendungen
• Heizungsleitungen
• Medienleitungen mit thermischer Ausdehnung
• Warmwasser- und Zirkulationsleitungen
• Dampfleitungen
Technische Informationen
Attribute
| Typ | ffsc |
|---|---|
| Werkstoff | steel |
| Spannbereich, Minimum | 27 mm |
| Spannbereich, Maximum | 27 mm |
| Einspanndurchmesser | 27 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
126,88 € exkl. MwSt.
/ 2 Stück
150,99 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage