FMFS S Festpunkte Sattel

Festpunktsattel FMFS

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fischer:547860
Rubix:3831362
Hersteller:FMFS S
EAN:4048962339253
brand logo

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : FMFS S Festpunkte Sattel


Der Festpunkte-Sattel FMFS S und M ist das unterstützende Element zur Fixierung bei thermischer Rohrausdehnung
• Der modulare Aufbau des Festpunktsattels mit 2 Bauhöhen erlaubt eine optimale Anpassung an das Lastniveau und die Rohrdimension • Der Festpunktsattel ermöglicht durch die Langlochverbindungen eine gute und einfache Höhen- und Neigungsjustierung Die Festpunkte-Sattel des fischer Massives Schienensystem FMS sind unterstützende Elemente zur Fixierung und Aufnahme bei thermischer Rohrausdehnung. Der Festpunkt U-Bügel FMFS UB befestigt zuverlässig die Rohrschuhe FMPS und den Festpunkt-Sattel FMFS sowie das Gleitelement FMFS zur Erstellung von Festpunkten oder Gleitlagern beim Anbau an das Montageprofil FMP. Die Passgenauigkeit der Elemente des FMS-Systems durch angepasste Bauhöhen oder Distanzstücke ermöglicht eine einfache Herstellung der erforderlichen Fest- und Gleitelemente.

Stärken

• Der modulare Aufbau des Festpunktsattels mit 2 Bauhöhen erlaubt eine optimale Anpassung an das Lastniveau und die Rohrdimension • Der Festpunktsattel ermöglicht durch die Langlochverbindungen eine gute und einfache Höhen- und Neigungsjustierung

Anwendungen

• Fixierung von Rohrleitungen bei thermischen Ausdehnungen • Zur Verwendung mit der Rohrschelle FMFSC als Fixpunkt. Bis zu 3 Rohrschellen in Reihe möglich • Zur Anwendung im Innen- und Außenbereich

Technische Informationen


Attribute
Typfmfs
Werkstoffstahl
384,52 exkl. MwSt.
/ 2 Stück
457,58 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage