DIN39-KT-32-E Ballengriff, fest, mit Gewindezapfen, Kunststoff
Feste Ballengriffe Stahl, Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 39-KT-32-E
Rubix:106473
Hersteller:DIN 39-KT-32-E
EAN:4045525232570





Produktdetails : DIN39-KT-32-E Ballengriff, fest, mit Gewindezapfen, Kunststoff
Das amtliche Normblatt DIN 39 sieht zusätzlich die Größen 10 und 13 vor.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 106 g |
|---|---|
| Länge | 100 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Durchmesser | 32 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,99 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen
