Referenzen
Fischer:532944
Rubix:3831319
Hersteller:FFS 7,5 x 212
EAN:4048962220247






Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 7,5 mm |
|---|---|
| Länge | 212 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Galvanisiert |
Produktdetails : FFS 7.5X212 Fensterrahmenschraube
Die wirtschaftliche Spezialschraube mit Flachkopf für die Fenstermontage.
• Wirtschaftliche Schraubmontage ohne Dübel
• Für alle Voll- und Lochbaustoffe
• Schnelle Serienmontage durch geringen Bohrlochdurchmesser von 6 mm
• Spannungsfreie und langlebige Befestigung des Rahmens. Durchgehendes Gewinde verhindert Heranziehen des Rahmens
• Kräfteschonende Montage: Spezialgewinde reduziert Eindrehkräfte
Die fischer Fensterrahmenschraube FFS mit Flachkopf ist eine Spezialschraube für die wirtschaftliche Montage von Fensterrahmen. Die Schraube kann nach dem Bohren direkt in Voll- und Lochbaustoffe eingedreht werden. Das durchgehende Spezialgewinde verhindert das Heranziehen des Fensterrahmens gegen den Untergrund. Damit wird dieser spannungsfrei und langlebig befestigt.
Funktion:
• Bohrloch- und Einschraubtiefen für verschiedene Baustoffe gemäß Tabelle beachten
• Empfehlenswert für die Montage von Kunststoff- und Aluminiumprofilen
• Zur versenkten Montage in Holzprofilen wird die Zylinderkopfschraube empfohlen
Stärken
• Schraubmontage ohne Dübel für eine wirtschaftliche Verarbeitung
• Der geringe Bohrlochdurchmesser von 6 mm erlaubt eine effiziente Serienmontage
• Das durchgehende Gewinde ermöglicht eine zug- und spannungsfreie Befestigung des Rahmens am Untergrund
• Das Hoch-Tief-Gewinde an der Schraubenspitze sowie zusätzliche Fräsrippen reduzieren das Eindrehmoment und ermöglichen eine Kräfte schonende Montage
• Gemäß ift Rosenheim geeignet zur Befestigung von Kunststofffenstern im Ziegelmauerwerk
Anwendungen
• Fensterrahmen aus Holz, Kunststoff und Aluminium
• Türrahmen
• Kanthölzer
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 7,5 mm |
|---|---|
| Länge | 212 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Galvanisiert |
| Festigkeitsklasse | 4,6 |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Beschichtung | galvanisch verzinkt |
| Kopfform | flachkopf |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
155,12 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
184,59 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
212 mm