WN9050 SENKKOPF 3X35 Z1 A4 Spanplattenschrauben mit verstärktem Kopf, Vollgewinde
Schrauben für Agglomerate mit verstärktem Senkkopf
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VATFPZ3X35EFA4-50
Rubix:3394310
Hersteller:9050430 35
EAN:4043377384157


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Länge | 35 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
Produktdetails : WN9050 SENKKOPF 3X35 Z1 A4 Spanplattenschrauben mit verstärktem Kopf, Vollgewinde
Spanplattenschrauben mit verstärktem Kopf, Teilgewinde
Seko-Holzbauschrauben mit verstärktem Kopf und Vollgewinde A4-50 3X35 pz1
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Länge | 35 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Festigkeitsklasse | A4-50 |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Abdrucktyp | pozidriv (pz) |
| Abdruckgröße | pz1 |
| Gewindeart | holz |
| Kopfform | gefräst |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,50 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
16,07 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
35 mm