GN722.3-10-20-L-ZB Federriegel, Führung verzinkt
Federriegel mit Anschraubflansch
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 722.3-10-20-L-ZB
Rubix:794069
Hersteller:GN 722.3-10-20-L-ZB
EAN:4045525699380




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | stahlfeinguss (führung), stahl verzinkt/blau passiviert (riegel & raststift), edelstahl aisi 316ti (feder) |
|---|---|
| Ausführung | federriegel mit anschraubflansch |
| Form | a |
Produktdetails : GN722.3-10-20-L-ZB Federriegel, Führung verzinkt
Federriegel, Führung verzinkt
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | stahlfeinguss (führung), stahl verzinkt/blau passiviert (riegel & raststift), edelstahl aisi 316ti (feder) |
|---|---|
| Ausführung | federriegel mit anschraubflansch |
| Form | a |
| Farbe | blau |
| Durchmesser | 10 mm |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,34 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
Werkstoff
stahlfeinguss (führung), stahl verzinkt/blau passiviert (riegel & raststift), edelstahl aisi 316ti (feder)