K0977.3116 Federndes Zug-/Druckstück, mit Verdrehsicherung, Form:K
Federndes Zug- und Druckstück mit Verdrehsicherung Form K
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0977.3116
Rubix:1931948
EAN:4059245028252



Dokumente
Produktdetails : K0977.3116 Federndes Zug-/Druckstück, mit Verdrehsicherung, Form:K
Werkstoff: Stahl.Ausführung: Gewindehülse verzinkt, blau chromatiert. Gewindebolzen einsatzgehärtet, brüniert. Standard Federkraft, verstärkte Federkraft.Hinweis: Die Federnde Zug- und Druckstücke, auch als Universaldruckstücke bekannt, dienen zur Arretierung, Positionierung oder Klemmung verschiedener Bauteile. Der Gewindebolzen, der durch seine Sechskantform gegen das Verdrehen gesichert ist, kann entweder als Zug- oder Druckbolzen verwendet werden.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 31 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,77 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage