K0977.1120 Federndes Zug-/Druckstück, mit Verdrehsicherung, Form:I
Federndes Zug- und Druckstück mit Verdrehsicherung Form I
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0977.1120
Rubix:1931950
EAN:4059245028146



Dokumente
Produktdetails : K0977.1120 Federndes Zug-/Druckstück, mit Verdrehsicherung, Form:I
Werkstoff: Stahl.Ausführung: Gewindehülse verzinkt, blau chromatiert. Gewindebolzen einsatzgehärtet, brüniert. Standard Federkraft, verstärkte Federkraft.Hinweis: Die Federnde Zug- und Druckstücke, auch als Universaldruckstücke bekannt, dienen zur Arretierung, Positionierung oder Klemmung verschiedener Bauteile. Der Gewindebolzen, der durch seine Sechskantform gegen das Verdrehen gesichert ist, kann entweder als Zug- oder Druckbolzen verwendet werden.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 64 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,14 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen