K0370.31058 Federndes Seitendruckstück, Form:A, Alu
Federndes Seitendruckstück ohne Druckbolzen, Form A
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0370.31058
Rubix:324932
EAN:4059245026746



Dokumente
Produktdetails : K0370.31058 Federndes Seitendruckstück, Form:A, Alu
Werkstoff: Hülse Aluminium. Aufnahmescheibe Stahl. Feder aus Stahl.Ausführung: Hülse blau verzinkt.Hinweis: Je nach Anwendungsfall kann der Druckbolzen selber gefertigt und in die Gewindebohrung der Aufnahmescheibe eingeschraubt werden. Bei Ausnutzung von Hub (S) und der zugehörenden Länge (L) ist der entsprechende Seitendruck (F) erreichbar. Die Form B ist zusätzlich mit einer Abdichtung gegen das Eindringen von Spänen und Schmutz ausgestattet.
Federndes Seitendruckstück ohne Druckbolzen
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 2 g |
|---|---|
| Werkstoff | aluminium |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 82057000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,72 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage