GN615.4-M8-BSN Druckstück, federnd, mit Bolzen u. Innensechskant, Edelstahl
Federnde Druckstücke, mit Bolzen, Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 615.4-M8-BSN
Rubix:793089
Hersteller:GN 615.4-M8-BSN
EAN:4045525863231



Produktdetails : GN615.4-M8-BSN Druckstück, federnd, mit Bolzen u. Innensechskant, Edelstahl
Federnde Druckstücke GN 615.4 werden zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstifte verwendet.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl |
| Außendurchmesser | 8 mm |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,28 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
