K0371.1050X20 Federndes Seitendruckstück mit Gewindehülse, Stahl
Federndes Seitendruckstück ohne Abdichtung, Druckbolzen aus Stahl oder POM
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0371.1050X20
Rubix:324950
EAN:4059245026999



Dokumente
Produktdetails : K0371.1050X20 Federndes Seitendruckstück mit Gewindehülse, Stahl
Werkstoff: Hülse und Feder aus Stahl. Druckbolzen Stahl oder POM.Ausführung: Druckbolzen aus Stahl, gehärtet und verzinkt. Hülse blau verzinkt.Hinweis: Federnde Seitendruckstücke mit Gewindehülse können an das zu spannende Teil individuell eingestellt werden. Außerdem ist die Gewindehülse zum Einschrauben in dünne Bleche geeignet, da sie mit einer oder zwei Muttern befestigt werden kann. W und Z nach Angabe des Kunden.
Federndes Seitendruckstück ohne Abdichtung, Druckbolzen aus Stahl oder Kunststoff
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 6 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 82057000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,46 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen