K0668.206X515 Druckschraube ohne Kopf, mit Gewindesicherung, Stahl
Druckschraube LONG-LOK gesichert
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0668.206X515
Rubix:941526
EAN:4059245141494



Dokumente
Produktdetails : K0668.206X515 Druckschraube ohne Kopf, mit Gewindesicherung, Stahl
Werkstoff: Schraube Festigkeitsklasse 10.9. Bolzen Messing oder POM. LONG-LOK-Gewindesicherung Nylon.Ausführung: Schraube brüniert.Bestellbeispiel: K0668.204X65 (Länge L mit angeben)Hinweis: Druckschrauben eignen sich besonders zum schonenden Klemmen oder Andrücken von Gewindespindeln, Achsen, Wellen und oberflächenbehandelten Teilen. Längere Ausführungen wurden speziell für den Einsatz als "Klebestifte" konzipiert. Sie ermöglichen, dass bei kleinen bzw. mittleren Serien wirtschaftlich mechanische Verbindungselemente mit Außengewinde hergestellt werden können.
Druckschraube M6X51,5
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 8 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,32 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage