K0372.1300X43 Federndes Seitendruckstück mit Gewindehülse, Form:A
Federndes Seitendruckstück mit Gewindehülse, ohne Druckbolzen, Form A
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0372.1300X43
Rubix:325050
EAN:4059245027729

Dokumente
Produktdetails : K0372.1300X43 Federndes Seitendruckstück mit Gewindehülse, Form:A
Werkstoff: Stahl.Ausführung: Hülse blau verzinkt. Aufnahmescheibe gehärtet und brüniert.Hinweis: Je nach Anwendungsfall kann der Druckbolzen selber gefertigt und in die Gewindebohrung der Aufnahmescheibe eingeschraubt werden. Bei Ausnutzung von Hub (S) und der zugehörenden Länge (L1) ist der entsprechende Seitendruck (F) erreichbar. Die Form B ist zusätzlich mit einer Abdichtung gegen das Eindringen von Spänen und Schmutz ausgestattet.
Federndes Seitendruckstück mit Gewindehülse, ohne Druckbolzen
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 35 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 82057000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,51 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage