K0372.1300X29 Federndes Seitendruckstück mit Gewindehülse, Form:A
Federndes Seitendruckstück mit Gewindehülse, ohne Druckbolzen, Form A
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0372.1300X29
Rubix:325049
EAN:4059245027712

Dokumente
Produktdetails : K0372.1300X29 Federndes Seitendruckstück mit Gewindehülse, Form:A
Werkstoff: Stahl.Ausführung: Hülse blau verzinkt. Aufnahmescheibe gehärtet und brüniert.Hinweis: Je nach Anwendungsfall kann der Druckbolzen selber gefertigt und in die Gewindebohrung der Aufnahmescheibe eingeschraubt werden. Bei Ausnutzung von Hub (S) und der zugehörenden Länge (L1) ist der entsprechende Seitendruck (F) erreichbar. Die Form B ist zusätzlich mit einer Abdichtung gegen das Eindringen von Spänen und Schmutz ausgestattet.
Federndes Seitendruckstück mit Gewindehülse, ohne Druckbolzen
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 24 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 82057000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,65 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage