K0371.3100X43 Federndes Seitendruckstück mit Gewindehülse, Stahl
Federndes Seitendruckstück mit Abdichtung, Druckbolzen aus Stahl oder POM
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0371.3100X43
Rubix:130638
EAN:4059245027361



Dokumente
Produktdetails : K0371.3100X43 Federndes Seitendruckstück mit Gewindehülse, Stahl
Werkstoff: Hülse und Feder aus Stahl. Druckbolzen Stahl oder POM.Ausführung: Druckbolzen aus Stahl, gehärtet und verzinkt. Hülse blau verzinkt.Hinweis: Federnde Seitendruckstücke mit Gewindehülse können an das zu spannende Teil individuell eingestellt werden. Außerdem ist die Gewindehülse zum Einschrauben in dünne Bleche geeignet, da sie mit einer oder zwei Muttern befestigt werden kann. W und Z nach Angabe des Kunden.
Federndes Seitendruckstück mit Abdichtung, Druckbolzen aus Stahl oder Kunststoff
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 37 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 82057000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,54 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage