K0372.2150X20 Federndes Seitendruckstück mit Gewindehülse, Form:B
Federndes Seitendruckstück mit Gewindehülse, ohne Druckbolzen Form B
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0372.2150X20
Rubix:325066
EAN:4059245027927

Dokumente
Produktdetails : K0372.2150X20 Federndes Seitendruckstück mit Gewindehülse, Form:B
Werkstoff: Stahl.Ausführung: Hülse blau verzinkt. Aufnahmescheibe gehärtet und brüniert.Hinweis: Je nach Anwendungsfall kann der Druckbolzen selber gefertigt und in die Gewindebohrung der Aufnahmescheibe eingeschraubt werden. Bei Ausnutzung von Hub (S) und der zugehörenden Länge (L1) ist der entsprechende Seitendruck (F) erreichbar. Die Form B ist zusätzlich mit einer Abdichtung gegen das Eindringen von Spänen und Schmutz ausgestattet.
Federndes Seitendruckstück mit Gewindehülse, ohne Druckbolzen
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 6 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 82057000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,90 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage