K0368.72054 Federndes Seitendruckstück mit Dichtung, Alu

Federndes Seitendruckstück mit Abdichtung, Druckbolzen aus POM, Feder aus Stahl

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0368.72054
Rubix:324922
EAN:4059245026647
K0368.72054 Federndes Seitendruckstück

Technische Zusammenfassung

Werkstoffaluminium
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0368.72054 Federndes Seitendruckstück mit Dichtung, Alu


Werkstoff: Hülse Aluminium. Feder aus Stahl. Druckbolzen Kunststoff.Ausführung: Hülse blau verzinkt.Hinweis: Federnde Seitendruckstücke dienen zum Positionieren und Spannen, Halten und Befestigen von Werkstücken und Teilen beim: Gravieren, Beschriften, Bohren, Reiben, Gewinden, Honen, Schleifen, Schweißen, Löten, Bestücken, Montieren usw. Passende Exzenter zum Justieren siehe K0369. W und Z nach Angabe des Kunden.
Federndes Seitendruckstück mit Abdichtung, Druckbolzen aus Kunststoff, Feder aus Stahl

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung1 g
Werkstoffaluminium
HerkunftslandDE
Zolltarifcode82057000
5,42 exkl. MwSt.
/ Stück
6,45 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen