K0383.60816 Kugeldruckschraube ohne Kopf, mit Verdrehsicherung, Form:FV

Kugeldruckschraube ohne Kopf mit abgeflachter Kugel und Verdrehsicherung

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0383.60816
Rubix:1932554
Hersteller:K0383.60816
EAN:4059245260232
brand logo

Technische Zusammenfassung

Werkstoffvergütungsstahl

Dokumente

Produktdetails : K0383.60816 Kugeldruckschraube ohne Kopf, mit Verdrehsicherung, Form:FV


Werkstoff: Schraube Vergütungsstahl, Festigkeitsklasse 10.9. Kugel Wälzlagerstahl.Ausführung: Schraube schwarz. Kugel gehärtet, blank.Bestellbeispiel: K0383.50820Hinweis: Mit der abgeflachten Kugel können nicht planparallele Flächen verzugsfrei geklemmt, gespannt oder unterstützt werden, weil sich die beweglich gelagerte Kugel bis zu 9° anpasst. Längere Ausführungen wurden speziell für den Einsatz als "Klebestifte" konzipiert. Sie ermöglichen, dass bei kleinen bzw. mittleren Serien wirtschaftlich mechanische Verbindungselemente mit Außengewinde hergestellt werden können.

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffvergütungsstahl
15,23 exkl. MwSt.
/ Stück
18,12 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen