K0325.10 Federndes Druckstück, Long-Lok, Stahl
Federndes Druckstück
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0325.10
Rubix:101004
Hersteller:K0325.10
EAN:4059245224869



Dokumente
Produktdetails : K0325.10 Federndes Druckstück, Long-Lok, Stahl
Federndes Druckstück mit Innensechskant und Kugel, Standard Federkraft, LONG-LOK gesichert
Federndes Druckstück mit Innensechskant und Kugel, Standard Federkraft, LONG-LOK gesichert
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,008 g |
|---|---|
| Länge | 23 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,77 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std