K0325.08 Federndes Druckstück, Long-Lok, Stahl
Federndes Druckstück
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0325.08
Rubix:102877
Hersteller:K0325.08
EAN:4059245224852



Dokumente
Produktdetails : K0325.08 Federndes Druckstück, Long-Lok, Stahl
Federndes Druckstück mit Innensechskant und Kugel, Standard Federkraft, LONG-LOK gesichert
Federndes Druckstück mit Innensechskant und Kugel, Standard Federkraft, LONG-LOK gesichert
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,004 g |
|---|---|
| Länge | 18 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,56 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std