Kugeldruckschraube und Druckstück Kipp K0389.08X12, Werkstoff: Stahl
Druckschraube
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0389.08X12
Rubix:127914
EAN:4059245140268



Dokumente
Produktdetails : K0389.08X12 Druckschraube, Stahl
Werkstoff: Schraube Festigkeitsklasse 10.9. Bolzen Messing oder POM.Ausführung: Schraube brüniert.Bestellbeispiel: K0389.04X105 (Länge L mit angeben)Hinweis: Druckschrauben eignen sich besonders zum schonenden Klemmen oder Andrücken von Gewindespindeln, Achsen, Wellen und oberflächenbehandelten Teilen. Längere Ausführungen wurden speziell für den Einsatz als "Klebestifte" konzipiert. Sie ermöglichen, dass bei kleinen bzw. mittleren Serien wirtschaftlich mechanische Verbindungselemente mit Außengewinde hergestellt werden können.
Druckschraube
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 3 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181542 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,15 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std