K0657.608X50 Federndes Druckstück, lange Ausführung, Stahl
Federndes Druckstück mit Innensechskant und Druckstift, lange Ausführung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0657.608X50
Rubix:1154932
EAN:4059245008568



Dokumente
Produktdetails : K0657.608X50 Federndes Druckstück, lange Ausführung, Stahl
Werkstoff: Hülse Stahl Festigkeitsklasse 5.8. Druckstift aus Stahl. Feder Federstahl Kl. D.Ausführung: brüniert. Druckstift gehärtet.Bestellbeispiel: K0657.616Hinweis: Dieses Druckstück wird vorwiegend als Abdrückstift und als gefederter Anschlag im Werkzeugbau verwendet.
Federndes Druckstück M8
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 10 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181542 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,29 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std