GN614.4-8-NI Druckstück, federnd, zum Einpressen, mit Bolzen, Edelstahl
Federnde Druckstücke, zum Einpressen
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 614.4-8-NI
Rubix:794038
Hersteller:GN 614.4-8-NI
EAN:4045525862906



Produktdetails : GN614.4-8-NI Druckstück, federnd, zum Einpressen, mit Bolzen, Edelstahl
Federnde Druckstücke GN 614.4 werden zur Arretierung, als An- und Abdrückstifte, aber auch als Anschlagdämpfer verwendet. Für die Aufnahmebohrung wird die Toleranz d1 H7 empfohlen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl |
| Außendurchmesser | 8 mm |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,74 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
