GN615-M20-KS Druckstück, federnd, mit Kugel, mit Schlitz, Stahl
Federnde Druckstücke mit Schlitz, Stahl / Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 615-M20-KS
Rubix:92467
Hersteller:GN 615-M20-KS
EAN:4045525312999





Produktdetails : GN615-M20-KS Druckstück, federnd, mit Kugel, mit Schlitz, Stahl
Federnde Druckstücke GN 615 werden zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstifte verwendet.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 43 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Außendurchmesser | 16,93 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,18 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
