GN615-M16-KN Druckstück, federnd, mit Kugel, mit Schlitz, Edelstahl
Federnde Druckstücke mit Schlitz, Stahl / Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 615-M16-KN
Rubix:92461
Hersteller:GN 615-M16-KN
EAN:4045525312890





Produktdetails : GN615-M16-KN Druckstück, federnd, mit Kugel, mit Schlitz, Edelstahl
Federnde Druckstücke GN 615 werden zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstifte verwendet.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 23 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl |
| Außendurchmesser | 13,55 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,76 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
