K0318.06 Druckstück, federnd, standard Federkraft, Stahl
Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift aus POM, Standard Federkraft
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0318.06
Rubix:3749486
EAN:4059245839971



Dokumente
Produktdetails : K0318.06 Druckstück, federnd, standard Federkraft, Stahl
Federnde Druckstücke dienen dem Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen. Als universell einsetzbares und leicht montierbares Bauteil finden sie Verwendung im Maschinenbau, im Handwerk und im Haushalt.
WERKSTOFF: Hülse Stahl Festigkeitsklasse 5.8. Druckstift aus POM. Feder Federstahl Kl. D. | AUSFÜHRUNG: brüniert. | ZEICHNUNGSHINWEIS: 1) Gewindestift eingeklebt
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 2 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,21 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage