GN615.3-M24-KSN Druckstück, federnd, mit Kugel und Innensechskant, Edelstahl
Federnde Druckstücke mit Innensechskant, Stahl / Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 615.3-M24-KSN
Rubix:358481
Hersteller:GN 615.3-M24-KSN
EAN:4045525314221





Produktdetails : GN615.3-M24-KSN Druckstück, federnd, mit Kugel und Innensechskant, Edelstahl
Federnde Druckstücke mit Innensechskant, Stahl / Edelstahl
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 100 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl |
| Außendurchmesser | 20,32 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,74 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
